Vis de réglage Spartex VSTFP2,5X4EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP2,5X4EFA2
Rubix :U600-8293544
Fabricant :0551225 4
EAN :4043377041234


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 2,5X4 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551225 4
Vis sans tête fendues à bout plat A2 2,5X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,28 € HT
/ 200 unités
96,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
4 mm