Vis de réglage Spartex GOUJ1-5X25EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-5X25EFA4
Rubix :U600-8281849
Fabricant :093845 25
EAN :4043377104014


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 5X25 EF DIN 938 INOX A4 093845 25
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 5X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur d'implantation ≈ 1d din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,86 € HT
/ 200 unités
861,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
25 mm