Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X10EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT3X10EFA2
Rubix :U600-8291019
Fabricant :402723 10
EAN :4043377070906
VIS STHC BT PNTO 3X10 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 10

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X10 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 10


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 3X10 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
64,45 € HT
/ 500 unités
77,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.