Vis de réglage Spartex VSTHCPL1,6X2EFA2, Diamètre de filetage: 1.6 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL1,6X2EFA2
Rubix :U600-8292040
Fabricant :4026216 2
EAN :4043377068040


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 1,6X2 ISO4026 EF12H INOX A2 4026216 2
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 1,6X2 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,36 € HT
/ 200 unités
162,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
1,6 mm
Longueur
2 mm