Vis de réglage Spartex VSTFT10X30EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 417

Vis sans tête fendues à tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFT10X30EFA2
Rubix :U600-8292812
Fabricant :0417210 30
EAN :4043377030108
VT SS T BT TENON 10X30 DIN 417 EF INOX A2 0417210 30

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VT SS T BT TENON 10X30 DIN 417 EF INOX A2 0417210 30


Vis sans tête fendues à tenon A2 10X30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 417
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
265,75 € HT
/ 100 unités
318,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.