Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X16EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X16EFA4
Rubix :U600-8290876
Fabricant :402748 16
EAN :4043377072498
VIS STHC BT PNTO 8X16 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 16
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X16 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 16


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 8X16 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
79,18 € HT
/ 200 unités
95,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.