Vis de réglage Spartex VSTFP12X25EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP12X25EFA4
Rubix :U600-8293576
Fabricant :0551412 25
EAN :4043377041944


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 12X25 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 0551412 25
Vis sans tête fendues à bout plat A4 12X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,39 € HT
/ 50 unités
154,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
25 mm