Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X14EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT4X14EFA2
Rubix :U600-8290973
Fabricant :402724 14
EAN :4043377354624


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X14 ISO4027 EF 12H INOX A2 402724 14
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 4X14 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ 500 unités
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
14 mm