Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X6EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X6EFA4
Rubix :U600-8290856
Fabricant :402748 6
EAN :4043377355393
VIS STHC BT PNTO 8X6 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 6
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X6 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 6


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 8X6 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
69,30 € HT
/ 200 unités
83,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.