Vis de réglage Spartex VSTHCT3X6EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT3X6EFA2
Rubix :U600-8290644
Fabricant :402823 6
EAN :4043377073327
VIS STHC BT TETON 3X6 ISO4028 EF 12H INOX A2 402823 6

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 3X6 ISO4028 EF 12H INOX A2 402823 6


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 3X6 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
25,85 € HT
/ 500 unités
31,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.