Vis de réglage Spartex VSTHCT2X5EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT2X5EFA2
Rubix :U600-8290676
Fabricant :402822 5
EAN :4043377073020
VIS STHC BT TETON 2X5 ISO4028 EF 12H INOX A2 402822 5

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 2X5 ISO4028 EF 12H INOX A2 402822 5


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 2X5 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
109,15 € HT
/ 500 unités
130,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.