Vis de réglage Spartex VSTHCT12X16EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT12X16EFA4
Rubix :U600-8290795
Fabricant :4028412 16
EAN :4043377073952


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 12X16 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028412 16
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 12X16 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,23 € HT
/ 100 unités
80,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
16 mm