Vis de réglage Spartex VSTHCPL4X14EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL4X14EFA4
Rubix :U600-8291675
Fabricant :402644 14
EAN :4043377354181


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 4X14 ISO4026 EF12H INOX A4 402644 14
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 4X14 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,40 € HT
/ 500 unités
70,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
14 mm