Vis de réglage Spartex VSTHCC5X4EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC5X4EFA4
Rubix :U600-8292127
Fabricant :402945 4
EAN :4043377357298


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X4 ISO4029 EF 12H INOX A4 402945 4
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 5X4 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,60 € HT
/ 500 unités
51,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
4 mm