Vis de réglage Spartex VSTHCPL20X40EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL20X40EFA4
Rubix :U600-8291831
Fabricant :4026420 40
EAN :4043377069627
VIS STHC BT PLAT 20X40 ISO4026 EF12H INOX A4 4026420 40
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 20X40 ISO4026 EF12H INOX A4 4026420 40


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 20X40 sw10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
528,70 € HT
/ 50 unités
634,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

20 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.