Vis de réglage Spartex VSTFPT6X16EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT6X16EFA4
Rubix :U600-8292897
Fabricant :055346 16
EAN :4043377043993
VIS SS T FDU 6X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055346 16
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 6X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055346 16


Vis sans tête fendues avec pointe A4 6X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
198,50 € HT
/ 200 unités
238,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.