Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X65EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X65EFA2
Rubix :U600-8282107
Fabricant :0938210 65
EAN :4043377100917


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X65 EF DIN 938 INOX A2 0938210 65
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 10X65
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (longueur vissée ≈ 1 d) selon din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,77 € HT
/ 100 unités
544,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
65 mm