Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X45EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL16X45EFA4
Rubix :U600-8291924
Fabricant :4026416 45
EAN :4043377069511


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X45 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 45
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 16X45 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,62 € HT
/ 50 unités
325,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
45 mm