Vis de réglage Spartex VSTFP6X40EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP6X40EFA4
Rubix :U600-8293364
Fabricant :055146 40
EAN :4043377042439


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X40 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055146 40
Vis sans tête fendues à bout plat A4 6X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,82 € HT
/ 200 unités
351,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
40 mm