Vis de réglage Spartex VSTFT8X10EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 417
Vis sans tête fendues à tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFT8X10EFA2
Rubix :U600-8292585
Fabricant :041728 10
EAN :4043377030719


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VT SS T BT TENON 8X10 DIN 417 EF INOX A2 041728 10
Vis sans tête fendues à tenon A2 8X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 417 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,02 € HT
/ 100 unités
123,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours