Vis de réglage Spartex VSTHCC4X35EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC4X35EFA2
Rubix :U600-8292165
Fabricant :402924 35
EAN :4043377075796
VIS STHC BT CUV 4X35 ISO4029 EF 12H INOX A2 402924 35

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X35 ISO4029 EF 12H INOX A2 402924 35


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 4X35 sw2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
64,48 € HT
/ 200 unités
77,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.