Vis de réglage Spartex VSTHCC5X16EFA2ISO, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC5X16EFA2ISO
Rubix :U600-8292143
Fabricant :402925 16
EAN :4043377075871
VIS STHC BT CUV 5X16 ISO4029 EF 12H INOX A2
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X16 ISO4029 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 5X16 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 HT
/ 500 unités
48,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.