Vis de réglage Spartex VSTHCT8X25EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT8X25EFA2
Rubix :U600-8290518
Fabricant :402828 25
EAN :4043377073754
VIS STHC BT TETON 8X25 ISO4028 EF 12H INOX A2 402828 25

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 8X25 ISO4028 EF 12H INOX A2 402828 25


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 8X25 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
66,48 € HT
/ 200 unités
79,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.