Vis de réglage Spartex VSTHCC3X18EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC3X18EFA2
Rubix :U600-8292200
Fabricant :402923 18
EAN :4043377356598


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 3X18 ISO4029 EF 12H INOX A2 402923 18
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 3X18 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ 500 unités
76,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
18 mm