Vis de réglage Spartex VSTFPT6X10EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT6X10EFA4
Rubix :U600-8292905
Fabricant :055346 10
EAN :4043377043979


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X10 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055346 10
Vis sans tête fendues avec pointe A4 6X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,18 € HT
/ 200 unités
188,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
10 mm