Vis de réglage Spartex VSTHCC12X25EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC12X25EFA4
Rubix :U600-8292381
Fabricant :4029412 25
EAN :4043377076427
VIS STHC BT CUV 12X25 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 25
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X25 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 25


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 12X25 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
102,86 HT
/ 100 unités
123,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.