Vis de réglage Spartex VSTHCPL3X8EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA3X8EFA2
Spartex :VSTHCPL3X8EFA2
Rubix :U600-8306431
Fabricant :402623 8
EAN :4043377068620
VIS STHC BT PLAT 3X8 ISO4026 EF12H INOX A2 402623 8

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 3X8 ISO4026 EF12H INOX A2 402623 8


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 3X8 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
28,30 € HT
/ 500 unités
33,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.