Vis de réglage Spartex VSTFT10X16EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 417
Vis sans tête fendues à tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFT10X16EFA2
Rubix :U600-8292824
Fabricant :0417210 16
EAN :4043377030061


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VT SS T BT TENON 10X16 DIN 417 EF INOX A2 0417210 16
Vis sans tête fendues à tenon A2 10X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 417 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,38 € HT
/ 100 unités
220,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours