Vis de réglage Spartex VSTHCC10X60EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X60EFA4
Rubix :U600-8292441
Fabricant :4029410 60
EAN :4043377076373
VIS STHC BT CUV 10X60 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029410 60
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X60 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029410 60


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 10X60 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
229,85 € HT
/ 100 unités
275,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.