Vis de réglage Spartex VSTHCC10X90EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X90EFA2
Rubix :U600-8292421
Fabricant :4029210 90
EAN :4043377334916
VIS STHC BT CUV 10X90 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 90

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X90 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 90


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X90 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
477,52 € HT
/ 100 unités
573,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.