Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X120EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL10X120EFA2
Rubix :U600-8292025
Fabricant :4026210 120
EAN :4043377334312


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X120 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 120
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 10X120 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,77 € HT
/ 100 unités
815,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
120 mm