Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X14EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT4X14EFA4
Rubix :U600-8290972
Fabricant :402744 14
EAN :4043377355195
VIS STHC BT PNTO 4X14 ISO4027 EF 12H INOX A4 402744 14
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X14 ISO4027 EF 12H INOX A4 402744 14


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 4X14 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
80,25 € HT
/ 500 unités
96,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.