Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X100EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X100EFA2
Rubix :U600-8290885
Fabricant :402728 100
EAN :4043377334534
VIS STHC BT PNTO 8X100 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 100

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X100 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 100


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X100 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
835,40 € HT
/ 200 unités
1 002,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.