Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-12X35EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-12X35EFA4
Rubix :U600-8282470
Fabricant :0939412 35
EAN :4043377106940


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 12X35 EF DIN 939 INOX A4 0939412 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 12X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (longueur d’implantation ≈ 1,25 d) – din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,78 € HT
/ 100 unités
621,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm