Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X18EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT4X18EFA2
Rubix :U600-8290969
Fabricant :402724 18
EAN :4043377354631
VIS STHC BT PNTO 4X18 ISO4027 EF 12H INOX A2 402724 18

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X18 ISO4027 EF 12H INOX A2 402724 18


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 4X18 sw2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
55,95 € HT
/ 500 unités
67,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.