Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X12EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT10X12EFA4
Rubix :U600-8291370
Fabricant :4027410 12
EAN :4043377071569


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X12 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027410 12
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 10X12 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € HT
/ 200 unités
105,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
12 mm