Vis pour châssis Spartex 90682204535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90682204535
Rubix :U600-8289078
Fabricant :906822045 35
EAN :4043377212825


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm A2-50 4,5X35 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | DIN 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,06 € HT
/ 200 unités
91,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm