Vis pour châssis Spartex 90882304550, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90882304550
Rubix :U600-8288806
Fabricant :908823045 50
EAN :4043377217639


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X50 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X50 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,70 € HT
/ 200 unités
117,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm