Vis à bois Spartex VBTRRTX4,5X80PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4,5X80PFA2-50
Rubix :U600-8304462
Fabricant :9045245 80/48
EAN :4043377379023


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X80 PF TX25 INOXA2-50 9045245 80/48
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4,5X80/48 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,66 € HT
/ 200 unités
130,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm