Vis à bois Spartex VBTP4,5X30TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP4,5X30TXPFA4-50
Rubix :U600-8271471
Fabricant :9250445 30/18
EAN :4043377396495


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4,5X30/18 P CUT PF A4-50 9250445 30/18
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 4,5X30/18 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,62 € HT
/ 200 unités
199,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm