Vis à bois Spartex VBTP8X180TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP8X180TXPFA4-50
Rubix :U600-8271327
Fabricant :9250480 180/80
EAN :4043377376701
VIS BOIS TPL TX 8X180/80 P CUT PF A4-50 9250480 180/80
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X180/80 P CUT PF A4-50 9250480 180/80


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 8X180/80 T40
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
505,98 € HT
/ 50 unités
607,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.