Vis à bois Spartex VATFCUT3X25PFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3X25PFA1
Rubix :U600-8272946
Fabricant :9147400630 25/18
EAN :4043377387264


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3X25/18 CUT INOX A1 9147400630 25/18
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 3X25/18 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 € HT
/ 500 unités
45,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm