Vis à bois Spartex VATFBRPZ4X12EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ4X12EFA2-50
Rubix :U600-8273549
Fabricant :9049240 12
EAN :4043377383709


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 4X12 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049240 12
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 4X12 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € HT
/ 500 unités
53,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm