Vis à bois Spartex VBTRRTX4,5X80EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4,5X80EFA4-50
Rubix :U600-8304463
Fabricant :9045445 80
EAN :4043377379726


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X80 EF TX20 INOXA4-50 9045445 80
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4,5X80 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,94 € HT
/ 200 unités
181,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm