Vis à bois Spartex VATFCUT8X240PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 240 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X240PFA2-50
Rubix :U600-8272665
Fabricant :9147280 240/80
EAN :4043377377395


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X240/80 CUT INOX A2-50 9147280 240/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 8X240/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,05 € HT
/ 100 unités
651,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
240 mm