Vis à bois Spartex VATFBRPZ5X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ5X25EFA2-50
Rubix :U600-8273533
Fabricant :9049250 25
EAN :4043377203472


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 5X25 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049250 25
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 5X25 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,55 € HT
/ 500 unités
139,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm