Vis à bois Spartex TIR16X130PFA2-50, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR16X130PFA2-50
Rubix :U600-8275318
Fabricant :0571216 130
EAN :4043377044907


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 16X130 PF DIN 571 INOX A2-50 0571216 130
Vis à bois hexagonales A2-50 16X130 SW24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw24 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,10 € HT
/ 25 unités
360,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
130 mm