Vis à bois Spartex VATFBRPZ4X20EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ4X20EFA2-50
Rubix :U600-8273547
Fabricant :9049240 20
EAN :4043377203274


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 4X20 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049240 20
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 4X20 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,60 € HT
/ 500 unités
66,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm