Vis à bois Spartex VBTP6X60TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP6X60TXPFA4-50
Rubix :U600-8271353
Fabricant :9250460 60/36
EAN :4043377376381
VIS BOIS TPL TX 6X60/36 P CUT PF A4-50 9250460 60/36
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 6X60/36 P CUT PF A4-50 9250460 60/36


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 6X60/36 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
254,43 € HT
/ 100 unités
305,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.