Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4,5X100EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4,5X100EFA2-50
Rubix :U600-8272551
Fabricant :9050245 100
EAN :4043377383914


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4,5X100 EF PZ2 RF INOXA2-50 9050245 100
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4,5X100 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,80 € HT
/ 200 unités
122,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm